エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 充電式クリーナー
[充電式]背負式掃除機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70274480
品番
EA899KS-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,250
販売価格(税別)
¥
107,500
バスケットに入れる
サイズ
220(W)×320(L)×510(H)
消費電力(W)
500
電源
DC36V
本体質量(kg)
2.8
騒音値(dB)
65
連続使用時間(分)
エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)
充電時間(分)
68 (6.0 Ahバッテリー使用時)
真空度(kPa)
22.3
パイプ内径(Φmm)
35
集じん量(L)
5
吸引風量(L/s)
40
1充電当たりの作業量
150m
2
(6.0 Ahバッテリー使用時)
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。