曜日別特売
EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489

EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489
EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489
EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489
EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489
EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489
EA899PA-7 [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ 70274489

[充電式]ハンディークリーナーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
吸込仕事率(W)強:27、標準:12
内容量1台注文コード70274489品番EA899PA-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,690
販売価格(税別)
67,900

付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。

用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)吸込仕事率(W)強:27、標準:12連続使用時間強:約45分、標準:約80分使用電池14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする