画像準備中

[内・外装用]マスキングシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)750 注文コード70274568 品番EA944MC-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。

材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 幅(mm)750 厚さ(mm)0.01 グリーン 質量(g)250 長さ(m)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70274568 EA944MC-37 70274577 EA944MC-38 画像準備中 [内・外装用]マスキングシート エスコ 1巻 440 税込484 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする