画像準備中

[内・外装用]マスキングシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70274577 品番 EA944MC-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。

材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.01 グリーン 質量(g)310 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする