エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの マスカー/カッター
エスコの マスカー
[内・外装用]マスキングシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70274586
品番
EA944MC-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質
ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.01
色
グリーン
質量(g)
422
長さ(m)
25