弁当容器LC 蓋付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 室数4 注文コード70274663 品番0576417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は室数・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。

付属品 仕様耐油性 種別LC-614 ハーモニー 材質HIPS(ラミ) 寸法(mm)238×190 深さ(mm)30 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数4 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19619216
2019-07-29
用途:
お弁当の配達
合同会社あゆみエンタープライゼス 様 (飲食業)

蓋付きでこの価格。しかも材質はしっかりしていて使い勝手も申し分ありません。もう補充で何度もリピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする