エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
[粘着付]区画整理用マーキングシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70274690
品番
EA944SG-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
材質
ビニール
形状
〇
厚さ(mm)
0.12
色
黒
文字内容
無地
サイズ(Φmm)
76