エスコ
エスコの マーキング用品
エスコの マーキングテープ
[耐候性]蛍光マーキングテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70274760
品番
EA983DB-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質
PVC
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.12
色
赤
長さ(m)
45