福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
刺身容器 ST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70274794
品番
0546887
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鮮度が際立つ刺身容器。
種別
80H 網目
材質
HIPS
深さ(mm)
13
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ180