0546135 仕出弁当容器 優膳 福助工業 70275022

仕出弁当容器 優膳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 室数5 注文コード70275022 品番0546135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
質量(g/枚)39.3 種別340 B うつわ(中仕切) 材質HIPS(ラミ) 寸法(mm)(本体)259×289×30 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数5 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする