エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
[六角軸]木工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
320
シャンク径(mm)
13.0
注文コード
70275049
品番
EA824LN-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・シャンク径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
全長(mm)
320
被削材
対応:木材
有効長(mm)
255
サイズ(mm)
18.0
シャンクサイズ(mm)
六角:11.2
シャンク径(mm)
13.0
注意
※画像はEA824LN-106です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70275049
EA824LN-118
70275128
EA824LN-218
[六角軸]木工用ロングドリル
エスコ
1本
¥
4,930
税込
¥
5,423
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)