エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
[六角軸]木工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70275076
品番
EA824LN-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
全長(mm)
460
被削材
対応:木材
有効長(mm)
360
サイズ(mm)
8.0
シャンクサイズ(mm)
六角:7.2
シャンク径(mm)
7.8
注意
※画像はEA824LN-106です。