丼容器 福丸丼

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 深さ(mm)45 材質PP発泡 注文コード70275205 品番0722707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は深さ・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

丼容器が多彩な柄でより鮮やかに。
テーパーを寝かせることにより、同じ量目でもボリューム感をアップします(メーカー比)。
本体に高台部分を設けることで中心部分もレンジで温まりやすい。しかも、指が引っ掛かりやすく持ちやすい形状です。

商品タイプ本体 材質PP発泡 深さ(mm)45 仕様レンジOK、耐油性、断熱性 種別160H 黒 耐熱温度(℃)130 外寸法(mm)Φ162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19619304
2024-07-10
用途:
持ち帰り用に
飲食業

飲食店にて、食べきれなかった時などの持ち帰り用で使用してます。四角のものよりなんとなくブラックで丸いところがおしゃれで気にいってます。蓋は別売りなので買い忘れないように注意してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする