曜日別特売
0722774 丼容器 福丸丼 福助工業 70275257

丼容器 福丸丼

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)深さ(mm)22材質OPS注文コード70275257品番0722774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

丼容器が多彩な柄でより鮮やかに。
テーパーを寝かせることにより、同じ量目でもボリューム感をアップします(メーカー比)。
本体に高台部分を設けることで中心部分もレンジで温まりやすい。しかも、指が引っ掛かりやすく持ちやすい形状です。

商品タイプ本体材質OPS深さ(mm)22種別160F耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619304
2024-07-10
用途: 持ち帰り用に
飲食業

飲食店にて、食べきれなかった時などの持ち帰り用で使用してます。四角のものよりなんとなくブラックで丸いところがおしゃれで気にいってます。蓋は別売りなので買い忘れないように注意してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする