0722871 福丸丼 本体 赤木目 福助工業 70275336

福丸丼 本体 赤木目

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 注文コード70275336 品番0722871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丼容器が多彩な柄でより鮮やかに。
テーパーを寝かせることにより、同じ量目でもボリューム感をアップします(メーカー比)。
本体に高台部分を設けることで中心部分もレンジで温まりやすい。しかも、指が引っ掛かりやすく持ちやすい形状です。

仕様レンジOK、耐油性、断熱性 種別190H 赤木目GL 材質HIPS 深さ(mm)45 耐熱温度(℃)130 外寸法(mm)Φ191 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする