福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 丼・重
丼容器 福丸丼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
深さ(mm)
21
種別
190UF
注文コード
70275363
品番
0722928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
深さ・種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
材質
OPS
種別
190UF
深さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ178
注意
※カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。