画像準備中

[六角軸]木工用ロングドリルセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70275374 品番 EA824LN-452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質工具鋼 全長(mm)320 六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2 被削材対応:木材 サイズ(mm)10・12・14・16・18・20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする