0722960 丼容器 福丸丼 福助工業 本体 70275397

 

0722960 丼容器 福丸丼 福助工業 70275397 0722960 丼容器 福丸丼 福助工業 70275397

丼容器 福丸丼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 種別200H 大和 注文コード70275397 品番0722960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

丼容器が多彩な柄でより鮮やかに。
テーパーを寝かせることにより、同じ量目でもボリューム感をアップします(メーカー比)。
本体に高台部分を設けることで中心部分もレンジで温まりやすい。しかも、指が引っ掛かりやすく持ちやすい形状です。

仕様レンジOK、耐油性、断熱性 種別200H 大和 材質HIPS 深さ(mm)41 耐熱温度(℃)130 外寸法(mm)Φ199 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする