エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
[六角軸]木工用ドリルビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70275417
品番
EA824W-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質
普通鋼
全長(mm)
210
回転数(min
-1
[r.p.m])
適正:1500
有効長(mm)
140
サイズ(mm)
25
シャンクサイズ(mm)
10