※画像は代表画像です
エスコ
[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70275469
品番
EA829CJ-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
用途
ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
材質
HSS(ハイス鋼)
全長(mm)
70
質量(g)
24
ピッチ
喰い付き:5.0P
溝長(mm)
32
被削材
ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
タップサイズ
W5/16-18(2分5厘)
シャンクサイズ(mm)
六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)
推奨下穴径:6.6
JIS等級
2級
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
※画像はEA829CJ-330です。