曜日別特売
EA829CJ-340 [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ 70275487

※画像は代表画像です

EA829CJ-340 [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ 70275487
EA829CJ-340 [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ 70275487

[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70275487品番EA829CJ-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,731
販売価格(税別)
5,210
材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)82質量(g)44ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)43被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW1/2-12(4分)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:10.7JIS等級2級
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
※画像はEA829CJ-330です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする