福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 和皿 本体 大和
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
種別
15H 大和
注文コード
70275555
品番
0522791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
15H 大和
材質
HIPS
寸法(mm)
289×147
色
黒
深さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司