エスコ
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M1.1×0.25
M1×0.25
M1.1×0.25
M1.2×0.25
全長(mm)
32
30
32
ねじ長さ(mm)
8
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70275627
品番
EA829FF-1.1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
32
質量(g)
3
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
8
呼び
M1.1×0.25
シャンク径(mm)
3