寿司容器 和皿 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 70275652 品番 0542806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
深さ(mm)25 材質OPS 耐熱温度(℃)80 種別10-1F 寸法(mm)255×150 透明 電子レンジ× 職業別シーン屋台 断熱性断熱性なし 料理・シーン巻き寿司

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする