曜日別特売

[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM2.2×0.45
M2.2×0.45
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M2×0.4
M2×0.25
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M7×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
全長(mm)42
ねじ長さ(mm)13
シャンク径(mm)3
内容量1本注文コード70275758品番EA829FF-2.2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。

材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)42質量(g)4ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物ねじ長さ(mm)13呼びM2.2×0.45シャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする