丼容器 MU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900枚) 注文コード 70275774 品番 0515132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3点式の高級感。本体と中仕切で料理を引き立たせます。中仕切にPPFを使用しているのでレンジアップ可能です。
多様な中仕切でさまざまなメニューに対応します。また、本体柄を替えることで、イメージを変えることができます。

種別M-10SH みかげ 材質HIPS 寸法(mm)164×114 深さ(mm)45 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする