0571245 丼容器 MU 福助工業 70275792

丼容器 MU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 室数1 注文コード70275792 品番0571245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

3点式の高級感。本体と中仕切で料理を引き立たせます。中仕切にPPFを使用しているのでレンジアップ可能です。
多様な中仕切でさまざまなメニューに対応します。また、本体柄を替えることで、イメージを変えることができます。

種別M-25H 木目 材質HIPS 寸法(mm)223×166 クリーム 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする