福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 豊皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70276194
品番
0547638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電子レンジ
×
色
黒
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
200×200
深さ(mm)
21
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
種別
200H 扇