エスコ
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70276230
品番
EA829HH-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
70
質量(g)
17
ピッチ
喰い付き:3P
溝数
5
ねじ長さ(mm)
22
呼び
M8×1.25
精度
OH4
表面処理
窒化処理
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
6.2
精度表記
STD
注意
※画像はサイズ別商品です。
商品豆知識
ハンドタップの種類