福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 豊皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70276237
品番
548928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
深さ(mm)
21
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
195×120
種別
195-120H クリア