エスコ
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75
全長(mm)
75
75
82
シャンク径(mm)
7
7
8.5
ねじ長さ(mm)
24
24
29
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70276239
品番
EA829HH-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5.5
全長(mm)
75
質量(g)
27
ピッチ
喰い付き:3P
溝数
5
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M10×1.5
精度
OH4
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
精度表記
STD
注意
※画像はサイズ別商品です。
商品豆知識
ハンドタップの種類