福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 豊皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
色
透明
注文コード
70276282
品番
0549509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ
×
色
透明
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
147×147
深さ(mm)
25
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
145F