折膳 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(450枚) 注文コード 70276404 品番 0548502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別60F 材質OPS 寸法(mm)140×140 透明 深さ(mm)17 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン鮮魚・寿司 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする