曜日別特売
EA829PJ-6 [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ 70276494

EA829PJ-6 [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ 70276494
EA829PJ-6 [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ 70276494
EA829PJ-6 [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ 70276494

[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM6×1
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
全長(mm)100
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)19
内容量1本注文コード70276494品番EA829PJ-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,784
販売価格(税別)
3,440

ノンコート。

材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)7幅(mm)4.5全長(mm)100溝数3被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼などねじ長さ(mm)19呼びM6×1精度STD食付5Pシャンク径(mm)6
注意
※画像はEA829PJ-16Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする