エスコ
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M8×1.25
M8×1.25
M8×1.25
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
全長(mm)
100
100
150
200
シャンク径(mm)
6.2
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
ねじ長さ(mm)
22
11
13
16
19
22
24
29
30
32
37
38
45
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70276519
品番
EA829PJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,917
販売価格(税別)
¥
4,470
バスケットに入れる
ノンコート。
材質
CPM(粉末ハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
100
溝数
3
被削材
対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
22
呼び
M8×1.25
精度
STD
食付
5P
シャンク径(mm)
6.2
注意
※画像はEA829PJ-16Bです。