528005 寿司容器 清盛 福助工業 70276666

寿司容器 清盛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 注文コード70276666 品番528005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
種別20H 流華赤 材質HIPS(ラミ) 深さ(mm)25 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)297×192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする