曜日別特売
EA829SF-24A [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ 70276765

EA829SF-24A [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ 70276765
EA829SF-24A [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ 70276765
EA829SF-24A [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ 70276765

[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM24×3
全長(mm)120
シャンク径(mm)19
ねじ長さ(mm)30
内容量1本注文コード70276765品番EA829SF-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)120溝数4被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)30呼びM24×3精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする