エスコ
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M27×3
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M27×1.5
M30×3.5
M30×1.5
M33×3.5
M33×1.5
M36×4
M36×1.5
M42×4.5
M42×1.5
全長(mm)
130
42
44
115
120
130
135
145
110
155
175
シャンク径(mm)
20
3
17
19
20
23
25
28
32
ねじ長さ(mm)
30
4
4.5
25
30
35
28
20
32
36
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70276790
品番
EA829SF-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
18
幅(mm)
15
全長(mm)
130
溝数
4
被削材
対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M27×3
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
20