寿司容器 夢舞台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800枚) 注文コード 70276797 品番 0733032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別2-3F 材質OPS 寸法(mm)169×137 透明 深さ(mm)25 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン鮮魚・寿司 断熱性断熱性なし 料理・シーン巻き寿司

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする