0733156 寿司容器 夢舞台 福助工業 70276903

寿司容器 夢舞台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800枚) 種別2-4H 黒 注文コード70276903 品番0733156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

お寿司をより高級に魅せます。
緩やかな波形形状に加え、PS独自の光沢と深みのある色で高級感のある「魅せる売場」を演出できます。
ころび防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に膨らみをつけました。
斜めと横の目安線をつけました。素早い作業で見栄えがする盛り付けが可能です。

深さ(mm)28 材質HIPSラミ 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性 種別2-4H 黒 寸法(mm)216×145 電子レンジ× 職業別シーン鮮魚・寿司 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーン巻き寿司

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする