福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
夢舞台 本体 涼花
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70277052
品番
0733482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電子レンジ
×
色
青
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
216×145
深さ(mm)
28
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
種別
2-4H 涼花(青)
仕様
耐油性