福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
夢舞台 本体 涼花
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
色
青
注文コード
70277086
品番
0733520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ
×
色
青
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
255×191
深さ(mm)
30
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
種別
3-5H 涼花(青)
仕様
耐油性