福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
夢舞台 本体 涼花
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
色
紫
注文コード
70277095
品番
0733563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ
×
色
紫
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
鮮魚・寿司
寸法(mm)
251×107
深さ(mm)
28
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
種別
1-5H 涼花紫
仕様
耐油性