福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
夢舞台 本体 輪彩
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70277147
品番
0733660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
1-4H 輪彩赤
材質
HIPSラミ
寸法(mm)
217×107
色
赤
深さ(mm)
28
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司