0740055 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277323

寿司容器 花舞喜(かぶき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800枚) 種別2-6H 輪彩赤 注文コード70277323 品番0740055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

売場に華やかさと豪華さをもたらします。
盛り付け目安線。斜めに目安線をつけました。誰でも素早い作業で見栄えのする盛り付けが可能です。
転び防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に自然な膨らみをつけました。振動によるにぎり寿司の転びを低減します。
イージーオープン機能。左上と右下にポッチをつけました。フチを持って、ポッチを押していただくだけで簡単に開封可能です。

電子レンジ× 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーン巻き寿司 職業別シーン鮮魚・寿司 寸法(mm)271×140 深さ(mm)22 材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 種別2-6H 輪彩赤 仕様耐油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする