740101 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 70277366

寿司容器 花舞喜(かぶき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800枚) 種別2-4H 金雲 注文コード70277366 品番740101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

売場に華やかさと豪華さをもたらします。
盛り付け目安線。斜めに目安線をつけました。誰でも素早い作業で見栄えのする盛り付けが可能です。
転び防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に自然な膨らみをつけました。振動によるにぎり寿司の転びを低減します。
イージーオープン機能。左上と右下にポッチをつけました。フチを持って、ポッチを押していただくだけで簡単に開封可能です。

外寸法(mm)207×140 深さ(mm)22 材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 種別2-4H 金雲 仕様耐油性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70277366 740101 70277305 0740039 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 1箱(800枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする