[小径]六角穴付ボルト(三価黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2本)ピッチ0.8サイズM5×8注文コード70277955品番EA949JM-508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595

並目ねじ。全ねじ。

材質鉄(三価黒)サイズM5×8ピッチ0.8頭部高さ(mm)5径(mm)頭部:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする