エスコ
[小径]六角穴付ボルト(三価黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(1本)
ピッチ
1.25
サイズ
M8×30
注文コード
70278174
品番
EA949JM-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・サイズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄(三価黒)
サイズ
M8×30
ピッチ
1.25
頭部高さ(mm)
8
径(mm)
頭部:10