福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック テープなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×80セット)
注文コード
70278258
品番
0843342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
110
高さ(mm)
220
テープ
なし
種別
No.11-22
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
8000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):