画像準備中

[半透明]防虫忌避ポリ袋(45〜90L)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 70279197 品番 EA995AD-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140

ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.04 半透明 質量(g)500 容量(L)70 サイズ(mm)800×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする